PHOENIX CONTACT - PHC1030753 STTB 2,5-R10K/O-U COMPONENTE MORSETTO - 1030753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626534084
Codice prodotto
PHC1030753
Cod. produttore
1030753
Produttore
PHC
Componente morsetto componibile, con resistenza 10 kOhm per monitoraggio circuito aperto, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


