PHOENIX CONTACT - PHC1030164 PT 16 N YE MORSETTO PASSANTE - 1030164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4055626532486
Codice prodotto
PHC1030164
Cod. produttore
1030164
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Giallo
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
75.4 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
52.6 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


