PHOENIX CONTACT - PHC1029571 Piastra terminale - 1029571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Arancione
Spessore - 0.8 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4055626530055
Codice prodotto
PHC1029571
Cod. produttore
1029571
Produttore
PHC
Colore:
Arancione
Spessore:
0.8 mm
Piastra terminale, profondità: 24,3 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 54 mm, colore: arancione


