pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1029395 Contatto a crimpare - 1029395

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1029395 Contatto a crimpare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...1.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626530895

Codice prodotto

PHC1029395

Cod. produttore

1029395

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...1.5 mm²

Diametro del contatto maschio:

1.5 mm

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Contatto a crimpare, diametro contatti: 1,5 mm, tornito, Femmina, materiale contatti: CuZn, superficie contatti: Ni/Au, sezione di connessione: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 14