PHOENIX CONTACT - PHC1029389 Contatto a crimpare - 1029389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...2.5 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4055626530833
Codice prodotto
PHC1029389
Cod. produttore
1029389
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...2.5 mm²
Diametro del contatto maschio:
1.5 mm
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100


