PHOENIX CONTACT - PHC1028776 ME MAX 45 U-U1 BK CUSTODIA - 1028776

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45.2 mm
Altezza - 99 mm
Profondità - 113.65 mm
Materiale - Altro
Numero moduli DIN - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4055626528854
Codice prodotto
PHC1028776
Cod. produttore
1028776
Produttore
PHC
Larghezza:
45.2 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
113.65 mm
Materiale:
Altro
Numero moduli DIN:
0
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Con schermatura:
no
Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Scatola allineabile:
no
Aperture di ventilazione presenti:
sì