pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1028591 PT 6-MT P/P HV MORSETTO SEZIONATORE - 1028591

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1028591 PT 6-MT P/P HV MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626529318

Codice prodotto

PHC1028591

Cod. produttore

1028591

Produttore

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio