pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1028366 PTFIX 2X4 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1028366

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1028366 PTFIX 2X4 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 800 V

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626526966

Codice prodotto

PHC1028366

Cod. produttore

1028366

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

32 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Bianco

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

28.6 mm

Profondità:

21.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: bianco