PHOENIX CONTACT - PHC1028364 PTFIX 2X4 GN MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1028364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Tensione nominale - 800 V
Colore - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4055626526942
Codice prodotto
PHC1028364
Cod. produttore
1028364
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Verde
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
28.6 mm
Profondità:
21.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


