PHOENIX CONTACT - PHC1028361 PTFIX 2X4 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1028361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4055626526911
Codice prodotto
PHC1028361
Cod. produttore
1028361
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
28.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
21.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


