PHOENIX CONTACT - PHC1028067 PTFIX 2X2,5 GY MORSET DISTRIB. BLOCCO BA - 1028067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
4055626524269
Codice prodotto
PHC1028067
Cod. produttore
1028067
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
28.6 mm
Profondità:
28.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


