PHOENIX CONTACT - PHC1027853 EV-T2G3PC-3AC20A-6,0M2,5ESBK01 PROL. T2T - 1027853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC trifase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Corrente nominale - 20 A
Modalità di carica - Modalità 3
Tensione nominale - 480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626522395
Codice prodotto
PHC1027853
Cod. produttore
1027853
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
AC trifase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Corrente nominale:
20 A
Modalità di carica:
Modalità 3
Tensione nominale:
480 V
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Numero dei conduttori di comunicazione:
2
Lunghezza del cavo:
6 m
Tipo di cavo:
Diritto
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):
no


