pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1027669 Connettore per apparecchi posteriore - 1027669

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1027669 Connettore per apparecchi posteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete di fondo

  • Filettatura della madrevite - M12

  • Con collegamento schermato - no

  • Numero di poli - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4055626533391

Codice prodotto

PHC1027669

Cod. produttore

1027669

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete di fondo

Filettatura della madrevite:

M12

Con collegamento schermato:

no

Numero di poli:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Con collegamento PE:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

Con filettatura:

no

Standard M12 collaudato per la trasmissione di dati, segnali e potenza in tutta sicurezza. Cablaggio facile e veloce di dispositivi e impianti in aree difficili da raggiungere. Sistema di blocco push-pull M12 indipendente dal produttore per la massima disponibilità. Connessione schermata affidabile anche in presenza di requisiti meccanici estremamente elevati.