pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1027466 SACC-M12FST-4CT-CM SH CONNETTORE POWER - 1027466

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1027466 SACC-M12FST-4CT-CM SH CONNETTORE POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Diametro del connettore - 21.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626520568

Codice prodotto

PHC1027466

Cod. produttore

1027466

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

21.5 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

63 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore Power, Potenza, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: T, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 11 mm, senza contatti a crimpare