pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1027000 SACB-8/16-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATTUA - 1027000

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1027000 SACB-8/16-L-20,0PUR SCO P BOX SENS/ATTUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 20 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626520223

Codice prodotto

PHC1027000

Cod. produttore

1027000

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preconfezionato:

20 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Altro

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Grado di inquinamento:

2

Tensione d'esercizio:

30...30 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Con indicatore a LED:

sì

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

54 mm

Altezza:

23 mm

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12-SPEEDCON Plastica, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 20 m, schermatura: no