pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1025502 Custodia connettore - 1025502

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1025502 Custodia connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Larghezza - 5.2 mm

  • Altezza - 31.6 mm

  • Rivestimento scatola - Altro

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626517803

Codice prodotto

PHC1025502

Cod. produttore

1025502

Produttore

PHC

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

31.6 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Altro

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Temperatura d'esercizio:

-60...-60 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Custodia connettore, tipo di connessione: Connessione a crimpare, profondità: 26,5 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 31,6 mm, numero poli: 4, colore: grigio