PHOENIX CONTACT - PHC1022360 SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE KIT IMP. FV - 1022360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 361 mm
Protezione delle catene - Senza
Altezza - 254 mm
Profondità - 111 mm
Tensione di ingresso DC max. - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626515939
Codice prodotto
PHC1022360
Cod. produttore
1022360
Produttore
PHC
Larghezza:
361 mm
Protezione delle catene:
Senza
Altezza:
254 mm
Profondità:
111 mm
Tensione di ingresso DC max.:
1000 V
numero di inseguitori MPP supportati:
6
numero di ingressi per inseguitore MPP:
1
numero di uscite per inseguitore MPP:
1
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di prova tipo 1:
sì
Classe di prova tipo 2:
no
Classe di prova tipo 3:
no
Colore:
Altro
Corrente d'ingresso massima per stringa:
40 A
Tipo di introduzione:
Altro
Con collegamento di terra:
sì
Tipo di collegamento:
Altro


