pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1021830 Connettore dati - 1021830

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1021830 Connettore dati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 4.5...7.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626514697

Codice prodotto

PHC1021830

Cod. produttore

1021830

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

4.5...7.5 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

21.9 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Plug and Produce: inserimento pratico e sicuro grazie al sistema di bloccaggio universalmente compatibile. Ultracompatto grazie allo spazio di connessione ridotto e all'elevata densità di contatto. Elaborazione automatizzata possibile.