pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1021818 SACC-P12FR-5CT-CM SH CONNETTORE PUSH-PUL - 1021818

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1021818 SACC-P12FR-5CT-CM SH CONNETTORE PUSH-PUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

  • Diametro del connettore - 18.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626514673

Codice prodotto

PHC1021818

Cod. produttore

1021818

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

5

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Diametro del connettore:

18.6 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore, Universale, 5-poli, schermata, Femmina angolato M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4,5 mm ... 7,5 mm, senza contatti a crimpare