PHOENIX CONTACT - PHC1021489 Morsetto portafusibili - 1021489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626513966
Codice prodotto
PHC1021489
Cod. produttore
1021489
Produttore
PHC
Morsetto portafusibili, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero


