pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1021080 GW PN/ASCII 1E/1DB9 GATEWAY PROFINET - 1021080

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1021080 GW PN/ASCII 1E/1DB9 GATEWAY PROFINET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Servizio lato primario - Altro

  • Bidirezionale - sì

  • Separazione galvanica - Attivo

  • Tipo di collegamento lato secondario - Altro

  • Protezione da sovracorrente - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626513515

Codice prodotto

PHC1021080

Cod. produttore

1021080

Produttore

PHC

Servizio lato primario:

Altro

Bidirezionale:

sì

Separazione galvanica:

Attivo

Tipo di collegamento lato secondario:

Altro

Protezione da sovracorrente:

sì

Assorbimento di corrente nominale:

48 mA

Il GW PN/ASCII… converte stringhe ASCII o RAW seriali in protocollo PROFINET. Comprende una porta RJ45 e una porta D-SUB 9.