PHOENIX CONTACT - PHC1020775 PV-C4M-S 2,5-6 (-) CONNETT. FOTOVOLTAICO - 1020775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 35 A
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Tensione nominale - 1500 V
Categoria di sovratensione - II
Grado di inquinamento - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4055626511283
Codice prodotto
PHC1020775
Cod. produttore
1020775
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
35 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
1500 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no


