pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1019724 Custodia universale - 1019724

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1019724 Custodia universale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 125 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 47 mm

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626507538

Codice prodotto

PHC1019724

Cod. produttore

1019724

Produttore

PHC

Larghezza:

125 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

47 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Montaggio su guida portante possibile:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per montaggio a parete:

no

Custodia universale, Struttura piatta (GD), RPI, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), grado di protezione: IP20, dimensioni: 125 x 87 x 47 mm