PHOENIX CONTACT - PHC1019723 UCS 125-87-F-GD-RPI 9005 CUSTODIA ELETTR - 1019723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 125 mm
Altezza - 87 mm
Profondità - 47 mm
Materiale - Altro
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4055626507446
Codice prodotto
PHC1019723
Cod. produttore
1019723
Produttore
PHC
Larghezza:
125 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
47 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Montaggio su guida portante possibile:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per montaggio a parete:
no


