pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1019711 FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 CONNETTORE - 1019711

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1019711 FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626701035

Codice prodotto

PHC1019711

Cod. produttore

1019711

Produttore

PHC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Adattatore

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet