PHOENIX CONTACT - PHC1019579 Blocco distributore - 1019579

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 18
Tensione nominale - 450 V
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
4055626506920
Codice prodotto
PHC1019579
Cod. produttore
1019579
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
18
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Rosso
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
46.6 mm
Altezza:
28.6 mm
Profondità:
21.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame