pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1019578 PTVFIX 18X2,5 BU BLOCCO DISTRIB. - 1019578

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1019578 PTVFIX 18X2,5 BU BLOCCO DISTRIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 18

  • Tensione nominale - 450 V

  • Colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626507125

Codice prodotto

PHC1019578

Cod. produttore

1019578

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

24 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

18

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Blu

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

46.6 mm

Altezza:

28.6 mm

Profondità:

21.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 18, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu