PHOENIX CONTACT - PHC1019565 Blocco distributore - 1019565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 6
Tensione nominale - 450 V
Colore - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
4055626506098
Codice prodotto
PHC1019565
Cod. produttore
1019565
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
6
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Blu
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
15.7 mm
Altezza:
28.6 mm
Profondità:
21.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


