PHOENIX CONTACT - PHC1019558 Blocco distributore - 1019558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 19
Tensione nominale - 690 V
Confezione
10 PZ
EAN
4055626505770
Codice prodotto
PHC1019558
Cod. produttore
1019558
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
19
Tensione nominale:
690 V
Colore:
Blu
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
56.9 mm
Altezza:
45.7 mm
Profondità:
29.2 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


