PHOENIX CONTACT - PHC1019556 Blocco distributore - 1019556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626506722
Codice prodotto
PHC1019556
Cod. produttore
1019556
Produttore
PHC
Blocco distributore, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


