PHOENIX CONTACT - PHC1019548 Blocco distributore - 1019548

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 13
Tensione nominale - 690 V
Confezione
10 PZ
EAN
4055626506296
Codice prodotto
PHC1019548
Cod. produttore
1019548
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
13
Tensione nominale:
690 V
Colore:
Blu
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
41.5 mm
Altezza:
45.7 mm
Profondità:
29.2 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


