pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1019543 PTVFIX 6/6X2,5-NS35A BU BLOCCO DISTRIB. - 1019543

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1019543 PTVFIX 6/6X2,5-NS35A BU BLOCCO DISTRIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 7

  • Tensione nominale - 690 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626505985

Codice prodotto

PHC1019543

Cod. produttore

1019543

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

7

Tensione nominale:

690 V

Colore:

Blu

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

26 mm

Altezza:

45.7 mm

Profondità:

29.2 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu