pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1019426 SCC 10-F MORSETTO SCHERMATO - 1019426

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1019426 SCC 10-F MORSETTO SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo ammesso - 3...10 mm

  • Tipo di montaggio - Sbarra collettrice

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Larghezza - 14.4 mm

  • Altezza - 30.9 mm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,08 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4055626505930

Codice prodotto

PHC1019426

Cod. produttore

1019426

Produttore

PHC

Diametro del cavo ammesso:

3...10 mm

Tipo di montaggio:

Sbarra collettrice

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza:

14.4 mm

Altezza:

30.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: Piastra di montaggio, colore: nero