PHOENIX CONTACT - PHC1017531 Morsetto per circuiti stampati - 1017531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 2
Dimensione modulare dei collegamenti - 10.16 mm
Corrente nominale In - 76 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4055626501635
Codice prodotto
PHC1017531
Cod. produttore
1017531
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
2
Dimensione modulare dei collegamenti:
10.16 mm
Corrente nominale In:
76 A
Colore del corpo:
Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
34.7 mm
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...16 mm²
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...16 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)