pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1017529 Morsetto per circuiti stampati - 1017529

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1017529 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626501611

Codice prodotto

PHC1017529

Cod. produttore

1017529

Produttore

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm², numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: TDPT 16/..-SC, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone