pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1017505 TDPT 2,5/ 4-SP-5,08 MORSETTO C.S. - 1017505

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1017505 TDPT 2,5/ 4-SP-5,08 MORSETTO C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 4

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626501390

Codice prodotto

PHC1017505

Cod. produttore

1017505

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

4

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

32 A

Colore del corpo:

Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

22.5 mm

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: TDPT 2,5/..-SP, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone