pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1017448 Morsetto di derivazione - 1017448

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1017448 Morsetto di derivazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 5

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626500638

Codice prodotto

PHC1017448

Cod. produttore

1017448

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

41 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

5

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², Bullone, Connessione collettiva, tipodi montaggio: sull’elemento base, colore: grigio