pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1016813 SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE KIT IMP. FV - 1016813

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1016813 SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE KIT IMP. FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 254 mm

  • Protezione delle catene - Senza

  • Altezza - 180 mm

  • Profondità - 111 mm

  • Tensione di ingresso DC max. - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626498355

Codice prodotto

PHC1016813

Cod. produttore

1016813

Produttore

PHC

Larghezza:

254 mm

Protezione delle catene:

Senza

Altezza:

180 mm

Profondità:

111 mm

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

numero di inseguitori MPP supportati:

2

numero di ingressi per inseguitore MPP:

2

numero di uscite per inseguitore MPP:

1

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di prova tipo 1:

sì

Classe di prova tipo 2:

no

Classe di prova tipo 3:

no

Corrente d'uscita max.:

40 A

Colore:

Altro

Corrente d'ingresso massima per stringa:

20 A

Tipo di introduzione:

Altro

Con collegamento di terra:

sì

Tipo di collegamento:

Altro

Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 2; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: senza equipaggiamento speciale; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore