PHOENIX CONTACT - PHC1016697 Piastra terminale - 1016697

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4055626498911
Codice prodotto
PHC1016697
Cod. produttore
1016697
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 43 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 66 mm, colore: grigio


