PHOENIX CONTACT - PHC1016522 CDDC 1,5/12-PV-3,5 CONNESSIONE A CRIMPAR - 1016522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 12
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
4055626497167
Codice prodotto
PHC1016522
Cod. produttore
1016522
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
12
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Verde
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-55...105 °C


