pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1016521 Connettori diretti - 1016521

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1016521 Connettori diretti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626498171

Codice prodotto

PHC1016521

Cod. produttore

1016521

Produttore

PHC

Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero dei potenziali: 20, numero di file: 2, numero poli: 10, numero di connessioni: 20, serie di prodotti: CDDC 1,5/..-PV, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, montaggio: SKEDD - Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, layout pin: Pinning lineare, sistema di spine: SKEDD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone