PHOENIX CONTACT - PHC1016290 Connettori diretti - 1016290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 4
Dimensione modulare dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
150 PZ
EAN
4055626498300
Codice prodotto
PHC1016290
Cod. produttore
1016290
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
4
Dimensione modulare dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Verde
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-55...105 °C


