pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1016274 CDDC 2,5/14-PV-5,0 CONNESSIONE A CRIMPAR - 1016274

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1016274 CDDC 2,5/14-PV-5,0 CONNESSIONE A CRIMPAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 14

  • Dimensione modulare dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626498041

Codice prodotto

PHC1016274

Cod. produttore

1016274

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

14

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-55...105 °C

Connettore diretto per circuito stampato, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero dei potenziali: 28, numero di file: 2, numero poli: 14, numero di connessioni: 28, serie di prodotti: CDDC 2,5/..-PV, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, montaggio: SKEDD - Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, sistema di spine: SKEDD, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone