pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1016011 Morsetto per circuiti stampati - 1016011

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1016011 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 1

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 10 mm

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626497815

Codice prodotto

PHC1016011

Cod. produttore

1016011

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

10 mm

Corrente nominale In:

76 A

Colore del corpo:

Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

35.9 mm

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...10 mm²

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...16 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

4.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm², numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: SPT 16/..-V, passo: 10 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 6, tipo di confezione:confezionato nel cartone. Le quote si riferiscono solo al componente specifico. Le distanze in aria e vie di dispersione verso i componenti adiacenti devono corrispondere agli standard dell'applicazione.