PHOENIX CONTACT - PHC1015464 Connettore per circuiti stampati - 1015464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 2
Dimensione modulare dei contatti - 2.5 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Bianco
Confezione
250 PZ
EAN
4055626496634
Codice prodotto
PHC1015464
Cod. produttore
1015464
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
2
Dimensione modulare dei contatti:
2.5 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Bianco
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
2.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C


