pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1015463 PTCM 0,5/ 3-PL-2,5 WH CONNETTORE C.S. - 1015463

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1015463 PTCM 0,5/ 3-PL-2,5 WH CONNETTORE C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 3

  • Dimensione modulare dei contatti - 2.5 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626495965

Codice prodotto

PHC1015463

Cod. produttore

1015463

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

3

Dimensione modulare dei contatti:

2.5 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Bianco

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

2.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: bianco, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: PTCM 0,5/..-PL, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PTSM, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone