pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1015460 Connettore per circuiti stampati - 1015460

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1015460 Connettore per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626496535

Codice prodotto

PHC1015460

Cod. produttore

1015460

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: bianco, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: PTCM 0,5/..-PL, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PTSM, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone