pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1013948 Inserto contatti - 1013948

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1013948 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626492940

Codice prodotto

PHC1013948

Cod. produttore

1013948

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

230 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

21 mm

Altezza:

39.6 mm

Profondità:

21 mm

Inserto contatti, numero poli: 5+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 5, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione Push-in, 230 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza