PHOENIX CONTACT - PHC1013947 Inserto contatti - 1013947
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 5
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 230 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4055626493145
Codice prodotto
PHC1013947
Cod. produttore
1013947
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
5
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
21 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
21 mm


