PHOENIX CONTACT - PHC1012948 EV-T2G3C-3AC32A-6,5M6,0ESBK01 CAVO T2 AC - 1012948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC trifase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Modalità di carica - Modalità 3
Tensione nominale - 480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626488998
Codice prodotto
PHC1012948
Cod. produttore
1012948
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
AC trifase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Modalità di carica:
Modalità 3
Tensione nominale:
480 V
Esecuzione lato infrastruttura:
Estremità libera
Numero dei conduttori di comunicazione:
2
Lunghezza del cavo:
6.5 m
Tipo di cavo:
Diritto
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):
no


